Especificaciones
Dimensiones
- Peso9 g
Detalles
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- ManómetroSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Regulador de tipo modular
- Manómetro integrado opcional
- Disponible con mecanismo de reflujo integrado
- La perilla está hecha de material de caucho resistente al ozono
- Sensibilidad de alivio mejorada
- Tallas 6
- Roscas Rc, NPT o G(PF)