Motion
201+ CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 55M (3/4 PULGADAS)

3M
201+ MASKING TAPE 18MM X 55M (3/4 INCH)

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 18 mm de ancho, beige
Artículo MI #05626156
No. Fabricante 201+ MASKING TAPE 18MM X 55M (3/4 INCH)
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
201+ MASKING TAPE 18MM X 55M (3/4 INCH)

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 18 mm de ancho, beige
Artículo MI #05626156
No. Fabricante 201+ MASKING TAPE 18MM X 55M (3/4 INCH)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    0.231 lb
  • Ancho
    0.71 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    - Enmascaramiento para preparación de pintura - Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647390
  • UPC_NO
    00051115647390

Descripción general

Descripción del fabricante
201+ CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 55M (3/4 PULGADAS)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fórmula adhesiva patentada sin disolventes que se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 200°F/93°C durante 30 minutos
  • Se pega con confianza en madera, plástico, vidrio, metal y superficies pintadas
  • El reverso de color tostado claro se desgarra fácilmente y resiste las rozaduras
  • La baja fuerza de desenrollado permite una aplicación rápida y una manipulación mejorada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"