Motion
LE2.AK0P 1
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #05626662
No. Fabricante LE2.AK0P 1
Precio280.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #05626662
No. Fabricante LE2.AK0P 1
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
Su precio$280.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.65 pulg.
  • Longitud total
    3.93 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1 pulg.
  • Peso
    5.3 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Operado manualmente
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero, galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848003547
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    425 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    RTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    VLE
  • Acabado de la superficie
    Revestimiento de zinc fosfato
  • UPC_NO
    649848003547
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
VLE2-AKOP 1" FPT 3000PSI CWP 150PSI WSP
  • Las válvulas de bola medianas de 2 piezas de la serie VLE2 son la opción perfecta para aplicaciones hidráulicas e industriales de presión intermedia
  • Las válvulas son barras de dos piezas de alta resistencia con cuerpos recubiertos de fosfato y conexiones roscadas NPT o SAE O-Ring Boss en un diseño de puerto completo
  • Fuerte y duradero