Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Par de apriete1400 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales1/2 pulg. Broca de martillo/destornillador (2602-20), sierra de vaivén SAWZALL® (2620-20), sierra circular (2630-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2650-20), 4.5 pulg. Apagado/molienda (2680-20), luz de trabajo (49-24-0171)
- Hora de amperaje3.0 Ah
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Cambio de cuchillaSin llave
- CertificaciónCSA, ETL, UL
- Acabado de colorRojo/negro
- Incluye1/2 pulg. Broca de martillo/destornillador (2602-20), sierra de vaivén SAWZALL® (2620-20), sierra circular (2630-20), 1/4 pulg. Destornillador de impacto hexagonal (2650-20), 4.5 pulg. Cortador/molino (2680-20), luz de trabajo (49-24-0171), (2) M18™ baterías XC de LITIO ROJO de alta capacidad (48-11-1828), cargador 1-Hour (48-59-1801), protector de tipo 1, protector de tipo 27 , llave inglesa, hoja SAWZALL® de uso general, bolsa Contractor
- Número de Upc del fabricante045242273317
- Número de piezas6
- UPC_NO045242273317
- Voltaje18 V
- Garantía5 años (Herramienta), 3 años (Batería)
Descripción general
- M18™ taladro/destornillador de martillo inalámbrico de 1/2 pulg. con motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que ofrece 525 pulg-lbs de par máximo, 0 a 550/0 a 1,700 RPM y 29,000 BPM
- M18™ sierra de vaivén inalámbrica SAWZALL® con embrague patentado de protección de engranajes y mecanismo de contrapeso
- M18™ Impacto hexagonal de 1/4 pulg. con el motor sin bastidor de 4 polos Milwaukee que ofrece 1400 pulg-lb de par
- La sierra circular inalámbrica de 6-1/2 pulg. M18™ ofrece 3,500 RPM con protectores superiores e inferiores de magnesio para máxima durabilidad
- El motor inalámbrico de 4 polos M18™ de 4-1/2 pulg. de tronzado/amoladora ofrece 9,000 RPM mientras proporciona mayor seguridad al usuario con protección contra sobrecargas, protección sin herramientas y resistente a ráfagas
- La luz de trabajo inalámbrica M18™ proporciona un gancho plegable para uso con las manos libres y un cabezal giratorio de 135 grados para dirigir la luz en el área de trabajo
- DPM℮ - gestión digital de la energía: la protección contra sobrecargas evita daños en la herramienta y la batería en situaciones abusivas
- Compatibilidad: funciona con M18™ baterías de litio rojo de alta capacidad XC y M18™ baterías de litio rojo compactas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee