Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Batería de 1.5 amperios- 16 vatios-hora • Ligera: más de un 65 % más ligera que las baterías compactas de NiCd • Compacta: más de un 50 % más pequeña que las baterías compactas de NiCd • La batería de iones de litio ofrece una larga vida útil y tiempo de funcionamiento con energía sin pérdida de intensidad • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre herramientas, batería y cargador • Versatilidad: alimenta las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™ • Funciona hasta 0°F • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento y durabilidad duraderos
- Número de Upc del fabricante045242286782
- MaterialPlástico
- UPC_NO045242286782
Descripción general
- Batería de 1.5 amperios- 16 vatios-hora
- Ligero: más de un 65 % más ligero que las baterías compactas de NiCd
- Compacto: más de un 50 % más pequeño que las baterías NiCd compactas
- La batería de iones de litio ofrece una larga vida útil y tiempo de funcionamiento con una alimentación sin atenuación
- REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- Versatilidad: potencia las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™
- Funciona hasta 0°F
- Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
- La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee