Motion
48-20-6962

MILWAUKEE TOOL
48-20-6962

Adaptador SDS MAX Max-Lok de 29-1/2"
Artículo MI #05635976
No. Fabricante 48-20-6962
Precio106.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6962

Adaptador SDS MAX Max-Lok de 29-1/2"
Artículo MI #05635976
No. Fabricante 48-20-6962
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
Precio106.85 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Acabado de color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    045242282258
  • Material
    Metal
  • Compensación del modelo
    Máx-Lok
  • Cambio rápido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-6962 MAX-LOK SDS-MAX 29.5"
  • Versatilidad: el sistema es compatible con cualquier martillo giratorio para taladrar en espacios reducidos
  • Eficiencia: ahorre tiempo y dinero aprovechando sus brocas más cortas y menos costosas y su martillo giratorio
  • Máxima transferencia de energía: mantenga la productividad de perforación, incluso a 82-1/2 pulg.
  • Fácil de usar: los manguitos deslizantes del adaptador de conexión ofrecen seguridad de giro y bloqueo