Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.50 mm
- Punto Diámetro32 mm
- Rodillo Diámetro50 mm
- Rodillo Ancho22 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Poste Longitud25 mm
- Longitud de la rosca14 mm
- Rosca TamañoM12 x 1.5
- Peso0.3 kg
- Anchura al centro de ranura11 mm
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009739300
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga estática radial2690 lb