Motion
TMCB324016
TMCB324016 COJINETE DE MANGA
Artículo MI #05644285
No. Fabricante TMCB324016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TMCB324016 COJINETE DE MANGA
Artículo MI #05644285
No. Fabricante TMCB324016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905244766
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 550 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905244766

Descripción general

Descripción del fabricante
TMCB324016 COJINETE DE MANGA
  • Los rodamientos de TMCB de biselado están mecanizados con bronce fundido C96900 ToughMet3 para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos.
  • Nuestra línea de rodamientos ToughMet estándar cuenta con más de 200 tamaños, que se llevan en stock en Bunting Bearings.
  • Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden volver a mecanizar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los cojinetes de manguito estándar (simples), póngase en contacto con nosotros para conocer los siguientes requisitos especiales: mecanizados para imprimir cojinetes, cojinetes con acabado de precisión, cojinetes con ranuras de aceite o grasa, cojinetes con ranuras rellenos de grafito
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good