Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de contenedorJarra
- Características y beneficios• Especialmente formulado para bombas manuales • Aditivos antilodo y antióxido • Menor esfuerzo de mango sobre aceite azul HF, buen rendimiento a bajas temperaturas • No apto para uso en bombas de potencia
- Punto de inflamación374 °F
- Grado alimentarioNo
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Enerpac
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
- Punto de vertido-47.5 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
- SerieLX
- Rango de temperatura32 a 140 °F
- UPC_NO6.62005126347E11
- Viscosidad38 ASTM D445 SUS @ 212° F, 77.5 ASTM D445 SUS @ 104° F
- Temperatura de trabajo32 °F / 140 °F
Descripción general
- Especialmente formulado para bombas manuales
- Aditivos antilodo y antióxido
- Reducción del esfuerzo del mango sobre el aceite azul HF, buen rendimiento a bajas temperaturas
- No debe utilizarse en bombas de potencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver folleto
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver folleto
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver folleto
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver folleto