Motion
051111-91730-5 CINTA T/F DE ALTA TEMPERATURA 9085 1/4" X 60YD

3M
051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD

3M™ Cinta de transferencia adhesiva para temperaturas ultraaltas 9085, transparente, 1/4 pulg. x 60 yd, 5 mil, 144 rollos por caja
Artículo MI #05647439
No. Fabricante 051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD
Precio37.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD

3M™ Cinta de transferencia adhesiva para temperaturas ultraaltas 9085, transparente, 1/4 pulg. x 60 yd, 5 mil, 144 rollos por caja
Artículo MI #05647439
No. Fabricante 051111-91730-5 HI TEMP T/F TAPE 9085 1/4" X 60YD
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
Precio37.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051111917305
  • UPC_NO
    00051111917305

Descripción general

Descripción del fabricante
051111-91730-5 CINTA T/F ALTA TEMPERATURA 9085
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las propiedades de baja desgasificación benefician a las industrias electrónica y automotriz
  • La cinta de transferencia adhesiva transparente de doble cara de 5 mil (0.13 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de temperatura ultra alta para una adhesión duradera
  • Forro densificado de papel marrón kraft 55# estampado con el logotipo 3M™ verde
  • La alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento crea enlaces adecuados para condiciones extremas
  • Excelente resistencia a los rayos UV y a los productos químicos para una larga duración
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 280 °C ( 540 °F)
  • El adhesivo ofrece una excelente resistencia al calor en entornos de alta temperatura como el reflujo de soldadura sin plomo