Motion
608VBF53
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #05649483
No. Fabricante 608VBF53
Precio25.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #05649483
No. Fabricante 608VBF53

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8900 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Plano
  • En general Ancho  
    0.5940 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Caja de acero al carbono endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Con banda
  • Número de Upc del fabricante
    637400410568
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1326 lbf
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Serie
    Niza®
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    637400410568

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE EMPUJE DE PURGA DE 608VBF53 7/8"
  • Estos cojinetes se envían lubricados con un producto antioxidación
  • Banda de acero suave que facilita la instalación
  • Complemento completo de bolas para una mayor capacidad
  • Adecuado para aplicaciones de menor velocidad de hasta 1000 rpm
  • Banda de acero suave que sirve como protección contra el polvo