Especificaciones
Dimensiones
- Altura del raíl30 pulg.
- Profundidad del paso7 pulg.
- Elevación escalonada10 pulg.
- Profundidad del paso superior21 pulg.
Detalles
- Ángulo de ascenso58 °
- ColorAzul
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de escaleraEscalera de mantenimiento de rodillos
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Número de pasos4
- Estándares cumplidosANSI 14.7, OSHA 1910.29
- Tipo de pasoPerforado
- UPC_NO691215073189
- Capacidad de peso350 lb
Descripción general
- Escalera portátil para usar en la tienda
- Se inclina para permitir la portabilidad
- Estructura cuadrada de tubos de acero
- Pasamanos desmontable de 30" de alto
- Ruedas de goma dura de 4"
- Pasos de 24" de ancho x 7" de largo con plataforma superior D de 21"
- Altura del paso en incrementos de 10"
- Cadena de acceso extraíble
- Acabado pintado en azul industrial
- Envíos embalados, se requiere montaje
- Cumple con las especificaciones ANSI 14.7 y OSHA 1910.29
- Capacidad de 350 lb