Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa1/8 pulg.
- Longitud utilizable18 pulg.
- Ancho utilizable27-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa miniplaca de acoplamiento de aluminio puede escalar bordillos y umbrales de puertas. La unidad es ideal para su uso con carretillas de mano de dos ruedas para entregas. La construcción en aluminio es ligera pero duradera. Cuenta con asas de transporte y una superficie de placa con dibujo de diamante para una mejor tracción. La capacidad máxima de un solo eje es de 400 libras. El límite mínimo de la escala es de 3 pulgadas, el límite máximo de la escala es de 6 pulgadas.
- Capacidad uniforme600 lb
Descripción general
- Límites de escala y umbrales de puerta
- Ideal para su uso con carretillas de mano de dos ruedas
- La construcción en aluminio es ligera pero duradera
- Cuenta con asas de transporte y superficie de la placa de huella de diamante