Motion
D-150-17
Sello de acoplamiento - Serie D, 17 in de proyección, abertura de puerta de 8 x 8 pies, 108 in de altura total, 120 in de ancho total
Artículo MI #05651928
No. Fabricante D-150-17
Precio2,046.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de acoplamiento - Serie D, 17 in de proyección, abertura de puerta de 8 x 8 pies, 108 in de altura total, 120 in de ancho total
Artículo MI #05651928
No. Fabricante D-150-17
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
Su precio$2,046.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Aberturas de puertas
    8 x 8 pies
  • Altura total
    108 pulg.
  • Ancho general
    120 pulg.
  • Proyección
    17 pulg.
  • Peso
    222 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    691215012126
  • Serie
    D
  • UPC_NO
    691215012126

Descripción general

Descripción del fabricante
D-150-17 JUNTA DE ACOPLAMIENTO 17 EN PROYECCIÓN 8X8
  • El revestimiento superior de vinilo reforzado con nailon de 36 oz. tiene una mayor resistencia al desgarro que el hípalon de peso equivalente.
  • Los extremos sellados químicamente evitan la infiltración de humedad.
  • Se monta sobre una madera resistente y se une a ella y contiene un túnel de escape de aire de altura completa.
  • La unidad consta de una construcción de tres (3) piezas (12" de alto; lados - lados biselados con 9-1/2" de ancho en la pared y 12" de ancho en la cara) y un kit de instalación a través de la pared incluido.
  • Se recomienda una compresión máxima de 5".
  • La aplicación con un acoplamiento empotrado al edificio junto con un Edge-O-Dock utiliza un sello de acoplamiento de proyección de veinte (20) pulgadas.
  • Para garantizar un tamaño adecuado, complete y envíe por fax la siguiente hoja de encuesta. Las unidades no se pueden devolver.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good