Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.126 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.159 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.126 pulg.
- Grosor de la placa0.159 pulg.
- Diámetro del rodillo0.906 pulg.
- Resistencia a la tensión25353 lb
- Peso2.6 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso81XKD / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante6275
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie81X
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.