Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la placa de enlace1.102 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.102 pulg.
- Grosor de la placa0.402 pulg.
- Peso1.8 lb
Detalles
- Número de cadena y paso348 / 3"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante7172
- MaterialEnchapado en zinc
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
Descripción general
- Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
- La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.