Motion
4103 K-1 ATTS SS COTT

PEER CHAIN
4103 K-1 ATTS SS COTT

Pasador Cottered - 4103 / 3.075 pulg. Tamaño y paso, Cottered, acero al carbono
Artículo MI #05658897
No. Fabricante 4103 K-1 ATTS SS COTT
Precio45.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
4103 K-1 ATTS SS COTT

Pasador Cottered - 4103 / 3.075 pulg. Tamaño y paso, Cottered, acero al carbono
Artículo MI #05658897
No. Fabricante 4103 K-1 ATTS SS COTT
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
Precio45.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    4103 / 3.075 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.250 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    4103 / 3.075"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    5658
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
4103 K-1 ATTS CON CAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.