Motion
45 X 10 FT

PEER CHAIN
45 X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 45 , paso de 45 / 0.5000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658899
No. Fabricante 45 X 10 FT
Precio36.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
45 X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 45 , paso de 45 / 0.5000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658899
No. Fabricante 45 X 10 FT
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
Precio36.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    45 / 0.5000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.220 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    45 / 1/2"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    25230
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    45
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
45 X 10 FT EXTRAÍBLES
  • Todas las cadenas desmontables PEER cuentan con una pieza, eslabones de interconexión para facilitar el montaje y desmontaje.
  • Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.