Motion
WR82X HD RIV

PEER CHAIN
WR82X HD RIV

Cadena de ingeniería - Serie WR82 , paso de 82 / 3.0750 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05658920
No. Fabricante WR82X HD RIV
Precio72.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WR82X HD RIV

Cadena de ingeniería - Serie WR82 , paso de 82 / 3.0750 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05658920
No. Fabricante WR82X HD RIV
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
Precio72.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    82 / 3.0750 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5620 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.374 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    29900 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    WR82XHD / 3.075"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    WR82
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE INGENIERÍA RIV DE WR82X HD X 10 PIES
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.