Motion
5658944

PEER CHAIN
5658944

Enlace de bloque - 55 / 1.631 pulg. Tamaño y paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05658944
No. Fabricante 5658944
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5658944

Enlace de bloque - 55 / 1.631 pulg. Tamaño y paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05658944
No. Fabricante 5658944
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    55 / 1.631 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa
    0.750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.720 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    C55 / 1.631"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace de bloque
  • Número de stock del fabricante
    1580
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
C55 ENLACE DE BLOQUE K-1
  • Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
  • Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
  • Disponible con pasadores remachados o chavetados.