Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería110 / 6.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.5000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3750 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Altura de la placa1.500 pulg.
- Grosor de la placa0.375 pulg.
- Resistencia a la tensión38000 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoWR110 / 6"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieWR110
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
- Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
- La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
- Disponible con construcción remachada o recubierta.