Motion
53R COTT X 10 FT

PEER CHAIN
53R COTT X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 53R , paso de 53 / 3.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658972
No. Fabricante 53R COTT X 10 FT
Precio69.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
53R COTT X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 53R , paso de 53 / 3.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658972
No. Fabricante 53R COTT X 10 FT
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
Su precio$69.44/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    53 / 3.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    3.9 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    53
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    5553
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    53R
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
53R COTT X 10 FT
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"