Motion
5658987

PEER CHAIN
5658987

Eslabones sueltos - 442 / 1.375 en tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658987
No. Fabricante 5658987
Precio14.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5658987

Eslabones sueltos - 442 / 1.375 en tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658987
No. Fabricante 5658987
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
Precio14.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    442 / 1.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.310 pulg.
  • Altura de la placa
    0.750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.560 pulg.
  • Peso
    0.207 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    442 / 1.375"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Eslabón suelto
  • Número de stock del fabricante
    5534
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
442 ENLACES SUELTOS
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.