Motion
X658
Cadena de ingeniería - Serie X658 , paso de 658 / 6.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05659083
No. Fabricante X658
Precio24.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie X658 , paso de 658 / 6.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05659083
No. Fabricante X658
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
Su precio$24.99/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    658 / 6.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.630 pulg.
  • Altura de la placa
    1.417 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.480 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    48000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    X658 / 6"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    X658
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE FORJA DE CAÍDA DE X658 X 10 PIES
  • Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
  • La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.