Motion
15263346

ARO CORP
15263346

Bomba de diafragma metálica Serie Compact - Sección de fluido de aluminio, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/4 pulg., caudal máx. de 13.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.030 gal
Artículo MI #05659392
No. Fabricante 15263346
Precio1,564.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
15263346

Bomba de diafragma metálica Serie Compact - Sección de fluido de aluminio, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/4 pulg., caudal máx. de 13.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.030 gal
Artículo MI #05659392
No. Fabricante 15263346
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
Su precio$1,564.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/4 pulg.
  • Longitud
    8-7/8 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637428
  • Entrada de aire
    1/4 PTF SAE Short
  • Desplazamiento medio
    0.030 galones
  • Material de la bola
    Hytrel®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/4 pulg.
  • Material del diafragma
    Hytrel®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    13.6 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637427-XX
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD07R-AAS-PCC BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron