Motion
SS-1218-16
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3780 pulg. de D.I., 0.5625 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05663096
No. Fabricante SS-1218-16
Precio2.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3780 pulg. de D.I., 0.5625 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05663096
No. Fabricante SS-1218-16
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
Precio2.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3780 pulg.
  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Peso
    0.0332 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SS-1218-16 .378 X .565 X 1in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS121816
  • Número de Upc del fabricante
    00846802043841
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    SS
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802043841

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-1218-16 .378 X .565 X 1IN P/M