Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería55 / 1.6310 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.750 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.190 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Diámetro del rodillo0.720 pulg.
- Resistencia a la tensión9000 lb
- Peso2.064 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso55 / 1.631 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de stock del fabricante25936
- MaterialHierro fundido
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieC55
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas combinadas PEER incluyen placas de eslabones exteriores de alta resistencia estampadas.
- Eslabones/bloques internos fundidos tratados térmicamente para proporcionar una mayor resistencia al desgaste.
- Disponible con pasadores remachados o chavetados.