Motion
20301  SS102B COTT

PEER CHAIN
20301 SS102B COTT

Cadena de ingeniería - Serie de rodillos, paso de 102 / 4.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673494
No. Fabricante 20301 SS102B COTT
Precio79.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
20301 SS102B COTT

Cadena de ingeniería - Serie de rodillos, paso de 102 / 4.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673494
No. Fabricante 20301 SS102B COTT
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
Precio79.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa
    1.500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.374 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    SS102B
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
SS102B COTT X 10 FT
  • Todas las cadenas reforzadas de acero PEER están fabricadas con acero de alta calidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza para reemplazar cadenas combinadas en aplicaciones severas.