Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería131 / 3.0750 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.625 pulg.
- Altura de la placa1.500 pulg.
- Grosor de la placa0.386 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoSS131
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieRodillo
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas reforzadas de acero PEER están fabricadas con acero de alta calidad.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza para reemplazar cadenas combinadas en aplicaciones severas.