Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingenieríaMC 33 / 2.7500 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.142 pulg.
- Altura de la placa0.356 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoMC33
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SeriePunzón
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Precio por pie