Motion
C2075H PROCOAT QUEST RIV X 50 pies

PEER CHAIN
C2075H PROCOAT QUEST RIV X 50 ft

Cadena de rodillos Procoat® Quest - Serie pesada de paso doble, paso de 2075 / 2 pulg., remachada, 1 hebra, material de acero al carbono ProCoat, 50 pies de longitud
Artículo MI #05673542
No. Fabricante C2075H PROCOAT QUEST RIV X 50 ft
Precio43.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2075H PROCOAT QUEST RIV X 50 ft

Cadena de rodillos Procoat® Quest - Serie pesada de paso doble, paso de 2075 / 2 pulg., remachada, 1 hebra, material de acero al carbono ProCoat, 50 pies de longitud
Artículo MI #05673542
No. Fabricante C2075H PROCOAT QUEST RIV X 50 ft
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
Precio43.85 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    1.126 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2075 / 2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    16392
  • Material
    Acero al carbono ProCoat
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2075H BÚSQUEDA RIV DE PROCOAT X 50 PIES
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.