Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.369 pulg.
- Grosor de la placa0.219 pulg.
- Diámetro del rodillo1.750 pulg.
- Ancho del rodillo1.000 pulg.
- Resistencia a la tensión40345 pies-libras
- Peso5.4 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2122 / 3 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante7032
- MaterialAcero inoxidable 600
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble pesado
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
- Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.