Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Número de solenoides2
- Número de estaciones12
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Conector circular
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Número máximo de estaciones: 20(más de 12 requiere la forma de especificación del colector)