Motion
STAFGPU-12
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ - Tamaño 3X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de filamento compuesto
Artículo MI #05683723
No. Fabricante STAFGPU-12
Precio13.26 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes TenActiv℮ - Tamaño 3X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de filamento compuesto
Artículo MI #05683723
No. Fabricante STAFGPU-12
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
Precio13.26 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Uso en la industria
    Industrias automotriz y aeroespacial, plantas de vidrio y manipulación de objetos afilados
  • Material del revestimiento/cubierta
    Filamento compuesto
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    779406311385

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE ALTO RENDIMIENTO STAFGPU-12 TENACTIV
  • Fibra CF* de alta resistencia; sin picazón ni pinchazos en la mano
  • Hilo de filamento continuo sin pelusa que es más resistente que el acero en base de peso igual
  • El revestimiento de poliuretano no se desprende; ideal para aplicaciones en las que la contaminación es preocupante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good