Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa1.52 mm / 0.06 pulg.
- Ancho de la correa4 mm
- Longitud total250 mm
- En general Ancho4 mm
- Paso2 mm
- Longitud del paso250 mm
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente0.76 mm / 0.03 pulg.
- Ancho4 mm / 0.157 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas PowerGrip de GT3 están fabricadas con una combinación de materiales altamente avanzada diseñada para reducir los costes iniciales y operativos. Toda la gama de correas PowerGrip GT3 es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisión como para actualizaciones de rendimiento en transmisiones existentes. Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son ideales para variadores compactos en herramientas manuales, máquinas de negocios, electrodomésticos y servomotores de alta precisión.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correa2M
- Tipo de correaGT
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorNegro
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Número de catálogo del fabricante94000125
- Número de Upc del fabricante770075593829
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura máxima+212°F / +100 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de Dientes125
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño GT
- UPC_NO770075593829
Descripción general
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
- Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.