Motion
NKXR45T2

NTN
NKXR45T2

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5748 pulg., diámetro exterior de 2.1654 pulg., ancho de 1.2598 pulg.
Artículo MI #05697762
No. Fabricante NKXR45T2
Precio599.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKXR45T2

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5748 pulg., diámetro exterior de 2.1654 pulg., ancho de 1.2598 pulg.
Artículo MI #05697762
No. Fabricante NKXR45T2
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
Precio599.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.589 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359125887
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13300 lbf
  • UPC_NO
    4547359125887

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR45T2 COJINETE DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"