Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera48 pulg.
- Altura total9.5 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa pistola de grasa inalámbrica de 2-Speed M18™ ofrece la máxima presión y una versatilidad sin igual, ofreciendo una presión de funcionamiento máxima de 10,000 PSI líder en la industria y un contador de grasa preajustado pendiente de patente que permite a los profesionales de servicio y mantenimiento dispensar cantidades precisas de grasa. El diseño de 2 velocidades de la herramienta ofrece a los usuarios la capacidad de seleccionar entre la presión máxima y el caudal máximo. Otras características únicas incluyen una luz LED incorporada, un gatillo de bloqueo/encendido y un vástago de émbolo con marcas para medir la cantidad de grasa que queda en el barril. El diseño de soporte de la herramienta y la capacidad de la correa para el hombro ofrecen comodidad al usuario, al tiempo que limitan la fatiga y la manguera flexible 48” ofrece mayor accesibilidad cuando se engrasan accesorios de difícil acceso. La nueva herramienta también es compatible con un accesorio de cilindro transparente (49-16-2646). Alimentada por un paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ , esta es la única pistola de grasa 18V del sector que es compatible con un sistema de herramientas.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Capacidad14 oz
- CertificaciónCSA, ETL, UL
- Acabado de colorRojo/negro
- Características y beneficios• Presión máxima de funcionamiento de 10,000 PSI líder en la industria • Caudal máximo de hasta 10 oz./minuto líder en la industria • Precisión nueva en el mundo a través del dial de contador de grasa preajustado • Manguera flexible de 48" que ofrece mayor acceso a accesorios de difícil acceso • Válvula de purga de aire para un cebado rápido • Sistema M18™ REDLITHIUM™ compatible con más de 40 soluciones de iones de litio M18™ para mayor versatilidad en el lugar de trabajo • El gatillo de bloqueo/bloqueo ofrece mayor comodidad al usuario
- Tipo de llenadoCartucho
- Caudal10 oz/min
- Tipo de mangueraFlexible
- Número de Upc del fabricante045242287642
- MaterialMetal
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO045242287642
- Voltaje18 V
- Garantía5 años (Herramienta), 2 años (Batería)
Descripción general
- Presión máxima de funcionamiento de 10,000 PSI líder en la industria
- Caudal máximo líder del sector de hasta 10 oz./minuto
- Nuevo en precisión mundial a través del dial de contador de grasa preajustado
- Manguera flexible de 48" que ofrece un mayor acceso a accesorios de difícil acceso
- Válvula de purga de aire para un cebado rápido
- Sistema M18™ REDLITHIUM™ compatible con más de 40 soluciones de iones de litio M18™ para una mayor versatilidad en el lugar de trabajo
- El gatillo de bloqueo/bloqueo ofrece mayor comodidad al usuario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee