Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Rueda Diámetro4-1/4 pulg.
- Ancho de rueda4-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante07J428
- Número de Upc del fabricante662980189924
- RPM Máx.3800
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980189924
Descripción general
- Paño abrasivo de la más alta calidad industrial
- No se cargará ni vidriará
- Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero