Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8"-11
- Peso0.27 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNaranja
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980111994
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980111994
Descripción general
- El pasador de centrado garantiza un ajuste centrado; sistema de velcro para cambios rápidos de disco; esta almohadilla de apoyo patentada es el corazón del sistema QUICK-STEP. Está hecho de nylon de resistencia industrial que garantiza su resistencia y flexibilidad incluso a temperaturas elevadas. Los cambios de disco solo tardan segundos.