Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total6 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorAlmohadilla de apoyo
- Número de Upc del fabricante662980588932
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeAlmohadilla de apoyo
- Cantidad del paquete2.000
- Material de la almohadillaMetal duro de silicio
- UPC_NO662980588932
Descripción general
- Versátil, de larga duración y con un excelente acabado; se puede utilizar en el borde o a ambos lados de la rueda; sin carga, flexible; para uso en máquinas portátiles o estacionarias; para uso en: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, titanio, aleaciones; limpieza; desbarbado; acabado; mezcla; para uso en máquinas portátiles o estacionarias. Se puede utilizar en el borde o a ambos lados de la rueda. Seguro para su uso en todos los metales.