Motion
07U622 BLENDEXU 6 X 1/4 X 1, 6S-F

WALTER SURFACE TECH
07U622 BLENDEXU 6 X 1/4 X 1, 6S-F

6" X 1/4" X 1" BLENDEX U℮ Rueda 6SF PK 5
Artículo MI #05731465
No. Fabricante 07U622 BLENDEXU 6 X 1/4 X 1, 6S-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
07U622 BLENDEXU 6 X 1/4 X 1, 6S-F

6" X 1/4" X 1" BLENDEX U℮ Rueda 6SF PK 5
Artículo MI #05731465
No. Fabricante 07U622 BLENDEXU 6 X 1/4 X 1, 6S-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Almohadilla de apoyo
  • Número de Upc del fabricante
    662980587140
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Almohadilla de apoyo
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • Material de la almohadilla
    Metal duro de silicio
  • UPC_NO
    662980587140

Descripción general

Descripción del fabricante
07U622 BLENDEXU 6 X 1/4 X 1, 6S-F
  • Versátil, de larga duración y con un excelente acabado; se puede utilizar en el borde o a ambos lados de la rueda; sin carga, flexible; para uso en máquinas portátiles o estacionarias; para uso en: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, titanio, aleaciones; limpieza; desbarbado; acabado; mezcla; para uso en máquinas portátiles o estacionarias. Se puede utilizar en el borde o a ambos lados de la rueda. Seguro para su uso en todos los metales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"