Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.2 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRectificado de tuberías
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoTUBO A-36
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante08N533
- Número de Upc del fabricante662980780381
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980780381
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Sin hierro, azufre ni cloro; Rendimiento excepcional en la construcción de tuberías; Especialmente formulado y reforzado; No contamina el acero inoxidable; Pulido ligero intermitente, planeado, biselado; Tuberías: muescas y limpieza de cordones de soldadura; Para uso en: acero inoxidable, acero; Estas ruedas están especialmente formuladas y reforzadas para rectificar soldaduras de juntas entre pasadas en la construcción de tuberías y fabricación de tuberías. No contienen hierro, azufre ni cloro (Fe, S, Cl) y no contaminan el acero inoxidable.