Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad7.000 pulg.
- Altura10.750 pulg.
- Ancho20.125 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos dispensadores de tejidos SofPull® dan un nuevo giro inteligente al tejido de baño: dispensación individual. Esta solución de papel tisú de gran capacidad ayuda a reducir los costes a la vez que mejora la higiene. La disponibilidad de un segundo rollo también ayuda a mejorar el desperdicio de rollos de talón. SofPull Tissue cuenta con la certificación EcoLogo y cumple con las directrices de la EPA para fibra postconsumo. (Contiene un mínimo del 20 % de fibra reciclada posconsumo). El papel tisú tampoco tiene cartón exterior ni envoltorio interior, lo que conserva el papel y reduce los residuos. La cubierta translúcida muestra cuándo un rollo está listo para cambiarse y está hecho de policarbonato para una mayor resistencia. Esta cubierta también tiene bisagras en la parte inferior para facilitar el montaje y la carga. Los dispensadores de tejidos SofPull ayudan a reducir los costes y los residuos, a la vez que mejoran la higiene... todo con solo una pasada. *El dispensador cumple con todos los estándares de la ADA para el diseño accesible, excepto para el flujo continuo. Se puede modificar para flujo continuo con boquilla ADA n.o 56504
- Acabado de color del dispensadorAzul salpicadura
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo2
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Para usar conGP#19500, GP#19510
- Tipo de rollo de papel higiénicoTirador central