Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.500 pulg.
- Ancho9.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas servilletas económicas para bebidas ofrecen un rendimiento fiable a un precio económico. Estas servilletas absorbentes para bebidas son una buena opción para la mayoría de los restaurantes y establecimientos de bebidas y vienen en una duradera caja de cartón ondulado con embalaje interior de poliéster para mayor protección contra la humedad y la contaminación durante el almacenamiento. Tamaño plegado 4.75" x 4.75".
- ColorBlanco
- Grabado o lisoSimple
- Página de producto del fabricante
- Pliegue1
- Número total de servilletas500