Motion
R412010284

AVENTICS
R412010284

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741368
No. Fabricante R412010284
Precio81.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010284

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741368
No. Fabricante R412010284
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
Precio81.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.12 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.44 lb
  • Longitud total
    37 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Peso
    0.035

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    674 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    0.22 lb
  • Rosca de montaje
    M6 x 0.5
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Polioximetileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010284 SA1-MC-M006-005-MS-H-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"