Motion
R412010297

AVENTICS
R412010297

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741381
No. Fabricante R412010297
Precio105.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010297

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741381
No. Fabricante R412010297

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio105.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.12 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.44 lb
  • Longitud total
    41.5 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Peso
    0.059 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    899 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    0.34 lb
  • Rosca de montaje
    M8 x 1
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Poliuretano / Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010297 SA1-MC-M008-005-HA-F-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"