Motion
R412010299

AVENTICS
R412010299

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 8 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741383
No. Fabricante R412010299
Precio108.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010299

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 8 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741383
No. Fabricante R412010299
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
Precio108.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.79 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.80 lb
  • Longitud total
    59 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    8 mm
  • Peso
    0.078 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    5395 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    2.248 lb
  • Rosca de montaje
    M10 x 1
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Poliuretano / Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010299 SA1-MC-M010-008-MS-F-H