Motion
R412010302

AVENTICS
R412010302

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 10 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741386
No. Fabricante R412010302
Precio147.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010302

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 10 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741386
No. Fabricante R412010302
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
Precio147.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.57 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.78 lb
  • Longitud total
    70.5 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    0.108 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    6744 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    3.147 lb
  • Rosca de montaje
    M12 x 1
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Poliuretano / Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010302 SA1-MC-M012-010-MS-F-H