Motion
R412010312

AVENTICS
R412010312

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 25 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741394
No. Fabricante R412010312
Precio309.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010312

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 25 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741394
No. Fabricante R412010312
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
Precio309.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    6.96 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    3.37 lb
  • Longitud total
    133 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm
  • Peso
    0.328

Detalles

  • Opciones incluidas
    Raspador, contratuerca
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    23740 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    49.46 lb
  • Rosca de montaje
    M25 x 1.5
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010312 SA1-MC-M025-025-HA-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron