Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM27x2 Rosca macho
- Tamaño de la varilla30 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Montaje de horquilla desmontable Mp21827005916
- Tipo de cojínAmortiguación neumática
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en brida - MF1/MF21827005932
- Soportes de pie - MS11827005884 Estrecho, 1827005876 Ancho
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento29 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Pasador de pivoteR422003618
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Abrazadera de varilla1827009943 Acero galvanizado
- Argolla de varilla7472ZZ1448 Acero galvanizado
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varilla1823A00029
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC12P
- Ojo de varilla esperical1822124013 Rosca hembra
- Estándares cumplidosCNOMO NFE 49-001
Descripción general
- Según NFE 49-001
- Ø 25 mm ... 200 mm
- Carrera máx.: 2300 mm
- Diseño robusto
- Opcional: varilla de pistón pasante, resistente al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver folleto
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver estudio de caso
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver folleto- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver folleto